カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 印刷用紙/インク/印刷機
        • プリンター/スキャナ(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

印刷用紙/インク/印刷機 :「micro USB」の検索結果

印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。 インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。 プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH Image Pointer GP01 RICOH(リコー)RICOH Image Pointer GP01RICOH(リコー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。 お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1レンズ投写:手動フォーカス光源RGB LED連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし最大消費電力(W)10コントラスト比300:1入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力充電時間(分)120光源寿命20000時間投影サイズ(対角)25~80スピーカー0.8W(モノラル)光束(Lm)45画素数409,920(854x480)保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし)無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac投影距離(m)0.61~1.96

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

印刷用紙/インク/印刷機