カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定関連サービス
        • 測定・測量機器レンタルサービス
          • 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
            • 熱中症指数計レンタル

熱中症指数計レンタル :「JIS B 7922」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】大型WBGT表示器 鶴賀電機【レンタル】大型WBGT表示器鶴賀電機
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から5日以内出荷
熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。 高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)電源コード(m)約4.8使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100~120V表示周期2秒サービス分類レンタル
【レンタル】WBGT表示パネル(JIS) 鶴賀電機【レンタル】WBGT表示パネル(JIS)鶴賀電機
9,198税込10,118
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)電源(V)AC100使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)無線種類:特定小電力無線周波数帯域(GHz)2.4送信出力10mW各種認証工事設計認証取得済み通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセットサービス分類レンタル
【レンタル】WBGT表示パネル 鶴賀電機【レンタル】WBGT表示パネル鶴賀電機
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から5日以内出荷
熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!! 無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり電源(V)AC100寸法(幅W×高さH)(mm)644×891測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事)送信出力10mW無線特定小電力無線通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)パネルA1版周波数帯域(GHz)2.4サービス分類レンタル
【レンタル】熱中症指数計 京都電子工業【レンタル】熱中症指数計京都電子工業
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。 アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。 三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。 熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。 測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。 この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。 ※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。 一定周期又は任意のタイミングで測定可能 測定データはどこに居ても見ることが可能 通信範囲が広いので設置もらくらく 最新のSigfox通信エリア
パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32本体質量(g)約115(乾電池含む)測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本サービス分類レンタル
熱中症指数計レンタル