8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル アズワン【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタルアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2電源単3アルカリ乾電池×2本体質量(g)145(電池込み)精度F.S±3%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa単位Pa,hPa計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30圧力表示ゲージ圧サービス分類レンタル
【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NM アズワン【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NMアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から10日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
【レンタル】エクスポケット圧力計 校正証明書付 PM-281 アズワン【レンタル】エクスポケット圧力計 校正証明書付 PM-281アズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
【レンタル】エクスポケット差圧計 校正証明書付 DM-280 アズワン【レンタル】エクスポケット差圧計 校正証明書付 DM-280アズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VP アズワン【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VPアズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP アズワン【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GPアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から10日以内出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 アズワン【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付アズワン
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧計測範囲-99.9Pa~99.9Pa分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa接続口ホースジョイント(圧力)電源単3アルカリ乾電池×2付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
【レンタル】デジタルマノメータ(ゲージ圧計) 校正証明書付 アズワン【レンタル】デジタルマノメータ(ゲージ圧計) 校正証明書付アズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
測定範囲0~±20.00kPa分解能0.01kPa電源006P(9V)電池×1個
圧力計レンタル