【レンタル】シェイキングバスアズワン翌日出荷から4日以内出荷
サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13アズワン翌日出荷から4日以内出荷
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズアズワン翌日出荷から4日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
外寸法(mm)250×250×426付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
【レンタル】クールインキュベーターアズワン翌日出荷から4日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)温度分布±0.8℃(35℃設定時)電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
【レンタル】ウォーターバススターラーアズワン翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200Mアズワン翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタル の新着商品
ページ: 1/ 3