【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153HIOKI(日置電機)翌々日出荷から4日以内出荷
耐圧と絶縁抵抗の交直両用オールインワンモデル絶縁(DC50~1200V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540HIOKI(日置電機)翌日出荷から4日以内出荷
一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能対話形式で簡単操作のタッチパネル通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタル の新着商品
ページ: 1/ 3