絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 125(5)
  • 130(8)
  • 150(9)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(9)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 165(2)
  • 168(1)
  • 170(8)
  • 190(7)
取付座(mm)
  • 102×102
  • 70×42(32)
  • 70×47(64)
  • 70×60(22)
  • 85×58(18)
  • 90×90(23)
  • 95×72(78)
  • 100×58(64)
  • 110×78(46)
  • 115×79(26)
  • 115×80(79)
  • 120×120(19)
  • 137×93(125)
  • 138×93(18)
  • 140×94(53)
  • 140×102(25)
  • 140×110(24)
  • 151×100(31)
  • 151×102(67)
  • 200×140(23)
許容荷重(daN)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 156.9(6)
  • 160(8)
  • 180(2)
140・150・156.9・160・180
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
車輪幅(mm)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 40(8)
32・38・40
金具仕上
  • ステンレス(4)
  • 三価ユニクロ(4)
ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
  • エスコ(14)
  • ユーエイキャスター(8)
  • ハンマーキャスター(2)
  • ナンシン(1)
エスコ・ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・ナンシン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
125(5)
130(8)
150(9)
汎用キャスター STCシリーズ ナンシン汎用キャスター STCシリーズナンシン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
取付プレート式自在
K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK2型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K2型固定車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:150×35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7986-98取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式ユーエイキャスター
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスターオールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:黄質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1630全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:緑質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1730全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:緑質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:黄質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)40アズワン品番64-7987-32
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7987-31取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
150mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ150mm キャスター(自在金具付・静電防止)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)190偏心E(mm)40プレート寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7987-26取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
125mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ125mm キャスター(自在金具付・静電防止)エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)35アズワン品番64-7987-25
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:125×35、全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7986-97
150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7986-93
125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:125 幅:35 全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7986-92
サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(産業用)ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
26日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター固定キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
K2型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスターK2型キャスター(固定車・プレート式)ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状固定車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター
ナイロンキャスター J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンキャスター J2シリーズ 固定式ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 320SR ハンマーキャスターキャスター 320SRハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター