絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(10)
  • 65(17)
  • 75(19)
  • 76(1)
  • 102(1)
  • 127(1)
ストッパー
  • なし(25)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(8)
  • 樹脂(5)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 70(10)
  • 80(5)
  • 85(12)
  • 90(5)
  • 93(13)
  • 95(2)
  • 120(1)
  • 146(1)
取付座(mm)
  • 70×60
  • 70×42(32)
  • 70×47(64)
  • 85×58(18)
  • 90×90(23)
  • 95×72(78)
  • 100×58(65)
  • 102×102(25)
  • 110×78(46)
  • 115×79(26)
  • 115×80(79)
  • 120×120(19)
  • 137×93(126)
  • 138×93(18)
  • 140×94(53)
  • 140×102(25)
  • 140×110(24)
  • 151×100(31)
  • 151×102(67)
  • 200×140(23)
許容荷重(daN)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(11)
  • 65(2)
  • 70(12)
  • 80(10)
40・50・55・60・65・70・80
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
単輪
車輪幅(mm)
  • 25(13)
  • 26(6)
  • 27(10)
25・26・27
金具仕上
  • ステンレス(5)
  • 三価クロム(13)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・三価クロム・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(24)
  • SAMSONG(1)
ハンマーキャスター・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(10)
65(17)
75(19)
76(1)
102(1)
127(1)
420GRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
639税込703
1個
当日出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBRハンマーキャスター
989税込1,088
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車75mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車75mmハンマーキャスター(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
449税込494特価
1個
当日出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車50mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車50mmハンマーキャスター
599税込659
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスター ハンマーキャスターキャスターハンマーキャスター
999税込1,099
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車取付平付固定品番【車輪】437S-RDB車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
Sシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車65mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付高H(mm)85車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 320SRP ハンマーキャスターキャスター 320SRPハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320SRP・固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスターステンレス 320SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320SRP・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
プレート式軽荷重用キャスター 固定 SAMSONGプレート式軽荷重用キャスター 固定SAMSONG
589税込648
1個
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
Sシリーズ固定ゴム車65mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車65mmハンマーキャスター
779税込857
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420SRP ハンマーキャスターキャスター 420SRPハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
420GRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420GRP・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
9日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
789税込868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(MCナイロン車輪)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状固定車型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪 ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車50mm 単輪ハンマーキャスター
659税込725
1個
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320SRP・固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター