絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(12)
ストッパー
  • なし(11)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(1)
  • ナイロン(3)
  • フェノール(4)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 68
  • 65(50)
  • 70(31)
  • 82(27)
  • 85(48)
  • 92(46)
  • 93(74)
  • 100(30)
  • 101(27)
  • 103(32)
  • 122(62)
  • 132(67)
  • 140(41)
  • 144(129)
  • 165(34)
  • 168(60)
  • 177(123)
  • 190(86)
  • 198(143)
  • 199(27)
  • 250(130)
取付座(mm)
  • 80×50(7)
許容荷重(daN)
  • 78.4(1)
  • 110(1)
  • 117.6(2)
  • 120(2)
  • 156.8(1)
  • 160(4)
  • 196.1(1)
  • 196.133(1)
  • 200(1)
78.4・110・117.6・120・156.8・160・196.1・196.133・200
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(9)
単輪
車輪幅(mm)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 28(7)
22・25・28
金具仕上
  • ステンレス(2)
  • 三価ユニクロ(3)
ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(5)
  • 内村製作所(4)
  • イノアック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
ユーエイキャスター・内村製作所・イノアック・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(12)
低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番379-6868形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)66×36取付座A×B(mm)80×50ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付イノアック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6472材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)68取付座(mm)80×50取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66
ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HR型ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付イノアック
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター