絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 60(1)
  • 63(1)
ストッパー
  • なし(1)
材質(車輪)
  • ゴム(1)
取付高(mm)
  • 81
  • 65(50)
  • 70(31)
  • 82(27)
  • 85(48)
  • 92(46)
  • 93(74)
  • 100(30)
  • 101(27)
  • 103(32)
  • 122(62)
  • 132(67)
  • 140(41)
  • 144(129)
  • 165(34)
  • 168(60)
  • 177(123)
  • 190(86)
  • 198(143)
  • 199(27)
  • 250(131)
取付座(mm)
  • 112×64(1)
許容荷重(daN)
  • 58.8(1)
  • 130(1)
58.8・130
車輪幅(mm)
  • 21(1)
  • 25(1)
21・25
ブランド
  • ユーエイキャスター(1)
  • 内村製作所(1)
ユーエイキャスター・内村製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
60(1)
63(1)
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番149-2609材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(g)340タイプ固定式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)48取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)112取付座B(mm)64
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪内村製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター