絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 125(3)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(10)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
  • 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
  • 93(1)
  • 102(1)
  • 132(3)
  • 140(3)
  • 168(2)
  • 174(1)
取付座(mm)
  • 90×90(1)
  • 106×111(1)
  • 108×108(1)
  • 110×78(3)
  • 115×61(1)
  • 120×120(1)
  • 127×65(1)
  • 140×94(1)
許容荷重(daN)
  • 80(1)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 196(1)
  • 205.93(1)
80・120・150・160・196・205.93
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
車輪幅(mm)
  • 33
  • 14(20)
  • 16(18)
  • 17(18)
  • 20(48)
  • 21(53)
  • 25(127)
  • 26(23)
  • 27(76)
  • 28(39)
  • 30(33)
  • 32(170)
  • 34(24)
  • 35(70)
  • 36(20)
  • 38(147)
  • 40(137)
  • 42(68)
  • 43(26)
  • 45(90)
  • 50(70)
金具仕上
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(6)
  • 三価クロム(1)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(9)
  • 東正車輛(1)
  • ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・東正車輛・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(1)
80(1)
100(6)
125(3)
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプハーフェレ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
Sシリーズ固定イモノ車125mm ハンマーキャスターSシリーズ固定イモノ車125mmハンマーキャスター
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)33取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
9,198税込10,118
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 400F0S ハンマーキャスターキャスター 400F0Sハンマーキャスター
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
400SRP・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400SRP・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター