絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
  • 80(3)
  • 100(25)
  • 125(2)
  • 150(3)
  • 200(3)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(11)
材質(車輪)
  • MCナイロン(10)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(13)
  • ナイロン(3)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 92(1)
  • 108(3)
  • 128(2)
  • 132(3)
  • 140(5)
  • 144(14)
  • 145(1)
  • 168(2)
  • 190(2)
  • 250(3)
取付座(mm)
  • 90×90(2)
  • 103×85(3)
  • 104×110(1)
  • 105×85(2)
  • 108×108(3)
  • 110×78(3)
  • 115×80(8)
  • 116×79(5)
  • 130×65(1)
  • 137×93(2)
  • 151×102(1)
許容荷重(daN)
  • 120(8)
  • 122.5(1)
  • 147(1)
  • 150(2)
  • 156.8(2)
  • 160(3)
  • 170(1)
  • 176(2)
  • 176.4(3)
  • 180(3)
  • 196(6)
  • 200(4)
  • 205.93(1)
  • 300(1)
  • 420(1)
  • 420.117(1)
  • 500(2)
  • 500.139(1)
120・122.5・147・150・156.8・160・170・176・176.4・180・196・200・205.93・300・420・420.117・500・500.139
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
単輪
車輪幅(mm)
  • 34
  • 14(21)
  • 16(18)
  • 20(48)
  • 21(53)
  • 25(131)
  • 26(24)
  • 27(78)
  • 28(43)
  • 30(35)
  • 32(194)
  • 35(76)
  • 36(30)
  • 38(157)
  • 40(150)
  • 42(85)
  • 43(26)
  • 44(27)
  • 45(102)
  • 50(80)
金具仕上
  • ステンレス(5)
  • ユニクロメッキ(7)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(5)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(8)
  • ヨドノ(8)
  • テンテキャスター(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(5)
  • 東正車輛(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • ナンシン(1)
  • ゴールドキャスター(1)
  • 金沢車輌(1)
ハンマーキャスター・ヨドノ・テンテキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・東正車輛・ユーエイキャスター・ナンシン・ゴールドキャスター・金沢車輌
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
65(1)
80(3)
100(25)
125(2)
150(3)
200(3)
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪 ユーエイキャスター150径ナイロンホイール黒ゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量で走行性に優れています。
用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
21,900税込24,090
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプテンテキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車テンテキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から34日以内出荷
形状固定車S荷重種別中荷重ストッパーあり
400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター RJ2シリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールゴムキャスター RJ2シリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,088税込2,297
1個
10日以内出荷
床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式トラスコ品番380-3228形状固定車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)104×110ストッパーなし取付高H(mm)190材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付ゴールドキャスター
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9669材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイールゴムタイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100~112
プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9937材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式テンテキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
150Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌150Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状固定キャスター車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 スレットガード付テンテキャスター
1,298税込1,428
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車テンテキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車テンテキャスター
999税込1,099
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付きヨドノ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付きヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付きヨドノ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付きヨドノ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ導電MCナイロンキャスター 固定金具付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 固定金具ヨドノ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付東正車輛
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車 東正車輛ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車東正車輛
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付東正車輛
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン)東正車輛
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
24,900税込27,390
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
ストッパーあり
400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.425S-WR100ストッパーなし取付高H(mm)140車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 400F0S ハンマーキャスターキャスター 400F0Sハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター