絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(10)
  • 130(22)
  • 150(19)
  • 180(1)
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(27)
材質(車輪)
  • MCナイロン(4)
  • ウレタン(14)
  • ゴム(24)
  • ナイロン(6)
  • フェノール(2)
取付高(mm)
  • 98(1)
  • 144(10)
  • 177(22)
  • 187(1)
  • 190(13)
  • 198(5)
  • 219(1)
  • 260(1)
取付座(mm)
  • 102×102(2)
  • 104×110(4)
  • 105×105(1)
  • 110×78(1)
  • 110×104(4)
  • 115×80(5)
  • 116×79(2)
  • 120×120(1)
  • 137×93(16)
  • 138×90(1)
  • 138×92(3)
  • 140×175(1)
許容荷重(daN)
  • 180
  • 20(36)
  • 30(44)
  • 40(51)
  • 50(78)
  • 60(96)
  • 70(68)
  • 80(61)
  • 100(50)
  • 120(103)
  • 150(76)
  • 160(90)
  • 176.4(38)
  • 196(50)
  • 200(56)
  • 245(54)
  • 250(39)
  • 294(52)
  • 300(45)
  • 392(38)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(37)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(7)
  • 34(3)
  • 35(3)
  • 38(10)
  • 40(22)
  • 42(6)
  • 45(4)
  • 140(1)
27・29・30・32・34・35・38・40・42・45・140
金具仕上
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(4)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(17)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユーエイキャスター(24)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(6)
  • TRUSCO(4)
  • ナンシン(4)
  • ワコーパレット(4)
  • 東正車輛(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
モノタロウ・ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・TRUSCO・ナンシン・ワコーパレット・東正車輛・イマオコーポレーション・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(1)
100(10)
130(22)
150(19)
180(1)
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重モノタロウ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状固定車ストッパー無し
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK2型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K2型固定車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ TRUSCOプレス製固定金具ブレーキTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定 TRUSCO導電性ゴム車固定TRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-J型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-J型ユーエイキャスター
7,898税込8,688
1個
当日出荷から27日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCOハイテンキャスター( 固定式)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定車 150径ナイロン車輪 ユーエイキャスターステンレスキャスター固定車 150径ナイロン車輪ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5706車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
HK型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HK型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56(50)取付穴径(mm)11トッププレート(mm)137/93車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
5,198税込5,718
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型 ユーエイキャスタープレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150
超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転 車輪に車軸用グリースニップル付 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重車輪タイプ双輪
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-K型ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷から26日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター
産業用キャスター PMシリーズ ユーエイキャスター産業用キャスター PMシリーズユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター
サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(産業用)ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
26日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車 東正車輛ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車東正車輛
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付東正車輛
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3069質量(kg)2車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,188税込3,507
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2982車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3070車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2983車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスターステンレスキャスター固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5790車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から29日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PCKC型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
ストッパーあり
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター固定キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター