絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(5)
  • 65(11)
  • 75(5)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 130(4)
  • 150(26)
  • 200(1)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(27)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(23)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(10)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 79(5)
  • 90(5)
  • 92(6)
  • 100(4)
  • 106(1)
  • 144(1)
  • 171(1)
  • 177(3)
  • 194(1)
  • 196(3)
  • 198(22)
  • 250(1)
取付座(mm)
  • 82×82(1)
  • 82×89.5(7)
  • 111×67(3)
  • 120×128(1)
  • 137×93(7)
  • 137×137(1)
  • 138×90(4)
  • 138×92(2)
  • 138×93(2)
  • 140×94(1)
  • 150×105(4)
  • 151×102(1)
  • 155×75(1)
許容荷重(daN)
  • 300
  • 20(36)
  • 30(44)
  • 40(51)
  • 50(78)
  • 60(96)
  • 70(68)
  • 80(61)
  • 100(50)
  • 120(103)
  • 150(76)
  • 160(90)
  • 176.4(38)
  • 180(48)
  • 196(50)
  • 200(56)
  • 245(54)
  • 250(39)
  • 294(52)
  • 392(38)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(32)
単輪
車輪幅(mm)
  • 30(3)
  • 34(1)
  • 36(2)
  • 38(17)
  • 40(9)
  • 42(4)
  • 43(2)
  • 44(3)
  • 45(6)
  • 46(2)
  • 50(4)
  • 51(1)
  • 140(1)
30・34・36・38・40・42・43・44・45・46・50・51・140
金具仕上
  • ステンレス(5)
  • ユニクロメッキ(9)
  • 三価ユニクロ(10)
  • 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(12)
  • ユーエイキャスター(10)
  • ナンシン(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(6)
  • TRUSCO(3)
  • 東正車輛(2)
  • 内村製作所(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ヨドノ(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・TRUSCO・東正車輛・内村製作所・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・ヨドノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(5)
65(11)
75(5)
100(1)
125(1)
130(4)
150(26)
200(1)
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重モノタロウ(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状固定車ストッパー無し
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車 TRUSCOプレス製ウレタン固定車TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式) TRUSCOハイテンキャスター (固定式)TRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車型式プレート式タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ウレタン車 ナンシン固定(正方プレート) ウレタン車ナンシン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKH 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKH 固定車(ゴム車輪)ナンシン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2441車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR 重荷重用(固定) ゴム車 ハンマーキャスター520SR 重荷重用(固定) ゴム車ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷
形状固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5102車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスターアルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定ユーエイキャスター
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KHW/KW型 牽引用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
シャフト緩み止め割ピン仕様使用軸受鋼板製ベアリング入り
プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 固定式ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3236形状自在車S車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし材質(金具)スチールアズワン品番64-8643-57RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター520SR・固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自在車520S・513Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状固定型式520SR固定車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520SR・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
6,198税込6,818
1個
当日出荷
●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定車型式520SR固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 540S・545S ハンマーキャスターキャスター 540S・545Sハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-3268材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)40取付高H(mm)90取付座(mm)82×89.5取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
自動搬送用キャスター SKMS (固定) ナンシン自動搬送用キャスター SKMS (固定)ナンシン
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0578材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)614タイプ固定式車輪幅(mm)40穴径d(Φmm)10取付高H(mm)100ボス幅B(mm)45取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車 東正車輛ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車東正車輛
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付東正車輛
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷から29日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
ストッパーあり
低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター520SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
車輪幅(mm)51取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター