絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 63(3)
  • 65(1)
  • 75(7)
  • 100(3)
ストッパー
  • なし(10)
材質(車輪)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 66(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 85(1)
  • 93(3)
  • 100(1)
  • 121(1)
  • 122(2)
取付座(mm)
  • 60×42(1)
  • 70×47(2)
  • 100×58(2)
許容荷重(daN)
  • 58.8
  • 20(36)
  • 30(44)
  • 40(51)
  • 50(78)
  • 60(96)
  • 70(68)
  • 80(61)
  • 100(50)
  • 120(103)
  • 150(76)
  • 160(90)
  • 176.4(38)
  • 180(48)
  • 196(50)
  • 200(56)
  • 245(54)
  • 250(39)
  • 294(52)
  • 300(45)
  • 392(38)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
車輪幅(mm)
  • 11(1)
  • 21(3)
  • 22(1)
  • 25(7)
  • 27(2)
11・21・22・25・27
金具仕上
  • ステンレス(2)
ステンレス
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(8)
  • 東正車輛(3)
  • 内村製作所(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ハーフェレ(1)
モノタロウ・エスコ・東正車輛・内村製作所・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(2)
63(3)
65(1)
75(7)
100(3)
キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ゴム プレート式モノタロウ(60件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式モノタロウ(23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ50mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車東正車輛(1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷
形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
869税込956特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪タイプ単輪
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)東正車輛
569税込626
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプハーフェレ
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
75mm キャスター(固定金具付) エスコ75mm キャスター(固定金具付)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-3材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52質量(g)約230車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93耐荷重(kg)60
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
75mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-141材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)93特性静音
75mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ75mm キャスター(固定金具・ESD)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.265車輪幅(mm)25全高(mm)100耐熱温度(℃)-20/60
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪内村製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所600 固定型 合成ゴム車輪内村製作所
929税込1,022
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)内村製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター