絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(7)
  • 125(6)
  • 130(6)
  • 140(1)
  • 150(34)
  • 160(3)
  • 175(1)
  • 180(1)
車輪幅(mm)
  • 40
  • 20(12)
  • 21(15)
  • 25(35)
  • 27(32)
  • 28(11)
  • 30(14)
  • 32(112)
  • 34(23)
  • 35(57)
  • 36(12)
  • 38(64)
  • 42(67)
  • 44(25)
  • 45(61)
  • 48(12)
  • 50(80)
  • 65(17)
  • 76(13)
  • 100(15)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(18)
  • ナイロン(8)
  • 鋳物(イモノ)(2)
許容荷重(daN)
  • 100(2)
  • 132.3(4)
  • 150(2)
  • 160(11)
  • 160.045(1)
  • 166.71(1)
  • 176(1)
  • 176.4(4)
  • 176.5(1)
  • 180(4)
  • 196(1)
  • 200(4)
  • 220(1)
  • 230.3(1)
  • 245(2)
  • 245.2(1)
  • 294(3)
  • 300(2)
  • 343(5)
  • 1040(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
ブランド
  • エスコ(13)
  • ハンマーキャスター(12)
  • TRUSCO(6)
  • 東北車輌(5)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • 東正車輛(3)
  • ナンシン(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • イノアック(2)
  • 岡本工機(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
エスコ・ハンマーキャスター・TRUSCO・東北車輌・ウカイ(岐阜産研工業)・東正車輛・ナンシン・ユーエイキャスター・イノアック・岡本工機・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
65(2)
75(2)
80(2)
100(7)
125(6)
130(6)
150(34)
160(3)
175(1)
180(1)
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-Rハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン車輪ゴム車(ベアリング入り)ナンシン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RBハンマーキャスター(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 445G-Rハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ウレタンTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンCNC 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAUハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)40適合品番540S、545S、540SRボス幅H(mm)45許容荷重(daN)300
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ナイロンTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質ゴム(B入)
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRBハンマーキャスター
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボス幅H(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RUハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスキャスター専用車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番SK,S,SR,SRP,SA
車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB ハンマーキャスター車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
巾広ゴム車輪 スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
ダクタイル車輪 FA 鉄 東正車輛ダクタイル車輪 FA 鉄東正車輛
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)
125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター125mmウレタンB車輪ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCOハイテンキャスター (車輪のみ)TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車)東北車輌(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)東北車輌(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質ゴム
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型イノアック
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入適合品番J、JR、JRPRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ウレタン(B入)
鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入)東正車輛
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム東正車輛(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHRハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
材質(車輪)ナイロン特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-6材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-5材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
7,600税込8,360
1個
欠品中
エスコ品番EA986M-125材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
UWB型 MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)UWB型 MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
15,900税込17,490
1個
18日以内出荷
適合金具サイズにより異なります。詳細はお問い合せください。
車輪 ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター車輪 ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム(B入)車穴径(Φmm)12
車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-WRハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪 TRUSCOプレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9651材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム車輪幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])196[200]穴径d(Φmm)15ボス幅B(mm)50公差有車輪径D(Φmm)150
80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-80C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
100x40mm 車輪(ポイウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ100x40mm 車輪(ポイウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
9,250税込10,175
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-100材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
車輪のみ