絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 130(1)
  • 150(19)
  • 200(1)
  • 286(1)
  • 293(1)
車輪幅(mm)
  • 32(2)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 90(1)
  • 96(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(4)
許容荷重(daN)
  • 160
  • 30(19)
  • 40(22)
  • 50(22)
  • 60(26)
  • 70(21)
  • 80(18)
  • 98(27)
  • 100(29)
  • 120(34)
  • 147(18)
  • 150(28)
  • 176.4(30)
  • 180(19)
  • 196(34)
  • 245(27)
  • 250(22)
  • 294(26)
  • 343(24)
  • 392(19)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ空気入り(2)
ブランド
  • ナンシン(10)
  • ハンマーキャスター(8)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • TRUSCO(2)
ナンシン・ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
130(1)
150(19)
200(1)
286(1)
293(1)
車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-Rハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン車輪ゴム車(ベアリング入り)ナンシン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
空気入りタイヤ ナンシン空気入りタイヤナンシン(17件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RBハンマーキャスター(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
車輪 ナンシン車輪ナンシン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
車輪幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)12.0
3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪幅(mm)90シャフト径(Φmm)25
CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンCNC 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ナイロンTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(ホイール)ナイロン
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
前輪用ゴム車輪のみ ナンシン前輪用ゴム車輪のみナンシン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429S-Nハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RUハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスキャスター専用車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番SK,S,SR,SRP,SA
車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB ハンマーキャスター車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
巾広ゴム車輪 スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車ナンシン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12
PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)ウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車ナンシン
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-WRハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
車輪 ナンシン車輪ナンシン
5,998税込6,598
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
使用軸受B入り
車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー)車ナンシン
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー)適合品番STC・SKC・SKC-Tボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB ハンマーキャスター車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URBハンマーキャスター
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
車輪のみ