絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 130(5)
  • 150(14)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 286(1)
  • 293.6(1)
  • 298(1)
車輪幅(mm)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 42(2)
  • 45(8)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 90(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(17)
  • ナイロン(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 196
  • 30(19)
  • 40(22)
  • 50(22)
  • 60(26)
  • 70(21)
  • 80(18)
  • 98(27)
  • 100(29)
  • 120(34)
  • 147(18)
  • 150(28)
  • 160(23)
  • 176.4(30)
  • 180(19)
  • 245(27)
  • 250(21)
  • 294(26)
  • 343(24)
  • 392(19)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ空気入り(2)
ブランド
  • ヨドノ(12)
  • イノアック(5)
  • 東正車輛(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 東北車輌(1)
  • ゴールドキャスター(1)
  • 岡本工機(1)
ヨドノ・イノアック・東正車輛・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・オーエッチ工業・TRUSCO・東北車輌・ゴールドキャスター・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
75(2)
100(5)
130(5)
150(14)
180(2)
200(1)
286(1)
293.6(1)
298(1)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック低始動抵抗キャスター (車輪のみ)イノアック(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンクタイヤ 車輪のみヨドノ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
AIL エアレス 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)AIL エアレス 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
弾性ゴムSBRエアレス 高弾性・耐衝撃性・低ノイズ
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
重荷重用MCナイロン車 ヨドノ重荷重用MCナイロン車ヨドノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質MCナイロン荷重種別重荷重
ダクタイル車輪 FA 鉄 東正車輛ダクタイル車輪 FA 鉄東正車輛
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)
重荷重用ウレタン車 ヨドノ重荷重用ウレタン車ヨドノ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ウレタンゴム荷重種別重荷重
産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪) 岡本工機産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)岡本工機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪タイプ空気入り
重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HR-W型イノアック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム東正車輛(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から13日以内出荷
空気入りタイヤ(プラスチックホイール) エスコ空気入りタイヤ(プラスチックホイール)エスコ
5,040税込5,544
1個
8日以内出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200バルブ米式車輪タイプ空気入り
ログラン TP 車輪タイプ 車輪のみ イノアックログラン TP 車輪タイプ 車輪のみイノアック
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ゴム(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪 ゴールドキャスター車輪ゴールドキャスター
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ゴム(ベアリング入)
許容荷重(kg)200材質(車輪)ゴム(ベアリング入)穴径(Φmm)12ボス幅(mm)57車輪径D(Φmm)100関連資料(0.02MB)タイヤ幅(mm)50
プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪 TRUSCOプレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9651材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム車輪幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])196[200]穴径d(Φmm)15ボス幅B(mm)50公差有車輪径D(Φmm)150
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 ヨドノ重荷重用ポリブタジェンゴム車輪ヨドノ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重荷重用のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム荷重種別重荷重
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)ヨドノ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)ヨドノ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入) ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)ヨドノ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング) エスコ100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)エスコ
4,210税込4,631
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA986ME-4材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6軸径(Φmm)10許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)35種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 150径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
トラスコ品番112-9421軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)150材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)45ボス幅(mm)55許容荷重(N)1960
ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
トラスコ品番112-9420軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRリム幅(mm)45ボス幅(mm)55許容荷重(N)1960
鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入)東正車輛(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
75x 32mm ナイロン車輪 [白] エスコ75x 32mm ナイロン車輪 [白]エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)75質量(g)100材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入りヨドノ(1件のレビュー)
5,388税込5,927
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
車輪のみ