絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 125(4)
  • 130(4)
  • 150(8)
  • 200(7)
  • 400(2)
車輪幅(mm)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 45(6)
  • 64(1)
  • 65(2)
  • 100(2)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(5)
  • ゴム(8)
許容荷重(daN)
  • 245
  • 30(19)
  • 40(22)
  • 50(22)
  • 60(26)
  • 70(21)
  • 80(18)
  • 98(27)
  • 100(29)
  • 120(34)
  • 147(18)
  • 150(28)
  • 160(23)
  • 176.4(30)
  • 180(19)
  • 196(34)
  • 250(22)
  • 294(26)
  • 343(24)
  • 392(19)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ空気入り(2)
ブランド
  • ヨドノ(8)
  • エスコ(6)
  • イノアック(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • 東正車輛(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 東北車輌(1)
ヨドノ・エスコ・イノアック・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東正車輛・オーエッチ工業・東北車輌
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
65(1)
100(1)
125(4)
130(4)
150(8)
200(7)
400(2)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪ヨドノ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ イノアックステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみイノアック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)アルミ
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
ナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング) エスコ125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-5材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)35種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
7,600税込8,360
1個
欠品中
エスコ品番EA986M-125材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
ログラン TP 車輪タイプ 車輪のみ イノアックログラン TP 車輪タイプ 車輪のみイノアック
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ゴム(B入)
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)ヨドノ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)ヨドノ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入) ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)ヨドノ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-125材質鋳鋼軸径(Φmm)15許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)35種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング) エスコ400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-18材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
100x40mm 車輪(ポイウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ100x40mm 車輪(ポイウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
9,250税込10,175
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-100材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 200径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 200径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
トラスコ品番112-9416軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)45ボス幅(mm)55許容荷重(N)2450
400x100mm エアー入車輪 エスコ400x100mm エアー入車輪エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MV-400材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)400質量(g)2800材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)車輪幅(mm)100ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-20~60車輪タイプ空気入り
車輪のみ