絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(1)
  • 101(1)
  • 150(8)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 280(2)
  • 300(6)
車輪幅(mm)
  • 38(3)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 51(3)
  • 54(1)
  • 76(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(7)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 343
  • 30(19)
  • 40(22)
  • 50(22)
  • 60(26)
  • 70(21)
  • 80(18)
  • 98(27)
  • 100(29)
  • 120(34)
  • 147(18)
  • 150(28)
  • 160(23)
  • 176.4(30)
  • 180(19)
  • 196(34)
  • 245(27)
  • 250(21)
  • 294(26)
  • 392(19)
ブランド
  • ヨドノ(9)
  • 東正車輛(5)
  • 東北車輌(5)
  • エスコ(2)
  • イノアック(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(1)
101(1)
150(8)
160(1)
180(2)
200(3)
280(2)
300(6)
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質ゴム(B入)
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車)東北車輌(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)東北車輌(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質ゴム
重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪ヨドノ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型イノアック
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業スーパーストロングウレタン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン特性耐油性
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ウレタン(B入)
鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入)東正車輛
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム東正車輛(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)ヨドノ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)ヨドノ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入) ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)ヨドノ
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
160x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ160x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986M-160材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
150x54mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ150x54mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986M-150材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)54種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車)東北車輌
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄(B入)
中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ヨドノ中荷重用ポリウレタンゴム車輪ヨドノ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
材質ポリウレタンゴム荷重種別中荷重
ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入) 東正車輛ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入)東正車輛
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入)東正車輛(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪のみ