カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター
          • 車輪のみ
絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
ナンシン・エスコ・TRUSCO・ヨドノ・オーエッチ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

車輪のみ :「車軸」の検索結果

車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
関連キーワード
  • 車軸 ベアリング
  • キャスター車軸
  • キャスター 車軸
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
車輪、フェノール車 ナンシン車輪、フェノール車ナンシン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
THNシリーズ交換用
材質(車輪)フェノール樹脂
車輪 ナンシン車輪ナンシン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン車輪ゴム車(ベアリング入り)ナンシン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシンウレタン車輪NTBシリーズナンシン(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVA 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(10件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
空気入りタイヤ ナンシン空気入りタイヤナンシン(17件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
車輪 ナンシン車輪ナンシン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]ペアリングラジアルベアリング
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
車輪 ナンシン車輪ナンシン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
車輪幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)12.0
CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンCNC 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンクタイヤ 車輪のみヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質(ホイール)ナイロン
車輪、ナイロン車 ナンシン車輪、ナイロン車ナンシン(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
車輪、ゴム車 ナンシン車輪、ゴム車ナンシン(10件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
前輪用ゴム車輪のみ ナンシン前輪用ゴム車輪のみナンシン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVN 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NRアズワン品番65-9610-52
車輪、ウレタン車 ナンシン車輪、ウレタン車ナンシン(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL材質(ホイール)ナイロン
車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車ナンシン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12
車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン車輪、ゴム(B入り)車ナンシン
819税込901
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
THNシリーズ交換用
仕様真鍮軸受使用材質(車輪)ゴム(NR)適合品番THH・KHH材質(ホイール)ゴム
EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンEM 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(27件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
車輪 ナンシン車輪ナンシン
839税込923
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)28ボス幅(mm)32車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])1500[153.0]
空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ空気入りタイヤ 車輪のみヨドノ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCOハイテンキャスター (車輪のみ)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
車輪、ナイロン(B入り)車 ナンシン車輪、ナイロン(B入り)車ナンシン
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)車軸径d(mm)12
車輪 ナンシン車輪ナンシン
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー)車ナンシン
849税込934
1個
欠品中
TM,SM、GMシリーズ交換用
適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN材質(ホイール)鋼板
車輪、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー、B入り)車ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)適合品番STC・SKC・SKC-Tボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
車輪 ナンシン車輪ナンシン
81税込89
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム
車輪 ナンシン車輪ナンシン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)31ボス幅(mm)42使用軸受ポリアセタール車軸径(mm)9.5許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200 ナンシンウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200ナンシン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ウレタン車輪単体です。
仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44
車輪 ナンシン車輪ナンシン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1100[112.2]
車輪、ゴム(ステンレス金具)車 ナンシン車輪、ゴム(ステンレス金具)車ナンシン
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番SU-STC・SU-SKC材質(ホイール)ステンレス
車輪、ナイロン車 ナンシン車輪、ナイロン車ナンシン
349税込384
1個
8日以内出荷
ベステックスウレタン車輪 オーエッチ工業ベステックスウレタン車輪オーエッチ工業
279税込307
1台
15日以内出荷
高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン特性耐油性、耐摩耗性
車輪 ナンシン車輪ナンシン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)38ボス幅(mm)42車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1700[173.4]
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ(1件のレビュー)
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
車軸特集
おすすめ人気ランキング
車輪のみ