絞り込み
電源(V)
- その他(1)
出力(kW)
- 2.2
- 0.4(2)
- 0.75(1)
- 1.5(1)
ブランド
- 大見工業(1)
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
商品豆知識

オーミストリムーバー OMICO U4V2ーWT
大見工業¥3,298,000税込¥3,627,8001台59日以内出荷コストがかからない構造で処理能力MAX60m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。トラスコ品番535-1622電源(V)AC200モーター出力(kW)2.2(インバーター制御)吸入口径(Φmm)198(×2)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2050×1260×1260