換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト モノタロウ

    フレキシブルダクト

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
    用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • ポリダクト 排気用 モノタロウ

    ポリダクト 排気用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷
    送風機用の排気用ポリダクトです
    材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1長さ(m)100ダクト径(Φmm)318
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • AG+イオンカートリッジ シャープ

    AG+イオンカートリッジ

    シャープ(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • 送風機用フィルター TRUSCO

    送風機用フィルター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,280~税込¥12,408~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
    用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
  • ダスクリーンフィルタ 日本無機

    ダスクリーンフィルタ

    日本無機(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
    用途ビル、一般空調、クリーンルームなど材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
  • 加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ

    加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6枚)
    当日出荷
    後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
    適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
  • 交換フィルター ダイキン工業

    交換フィルター

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE(プロモート)

    送風機 ポータブル 5mダクト付

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    翌日出荷
    ダクト5m付き(320mmx5m)です。
    用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
  • 交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ

    交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)

    シャープ(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • ハンディジェット軸流ファン TRUSCO

    ハンディジェット軸流ファン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
    用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
  • ホコリとりフィルター空気清浄器用 東洋アルミエコープロダクツ

    ホコリとりフィルター空気清浄器用

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
    使用場所換気扇まわり
  • 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
  • 空気清浄機 アイリスオーヤマ

    空気清浄機

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
    トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
  • フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
    材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 空気清浄機 別売品フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 別売品フィルター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
    用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
  • 加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)

    加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    メーカー純正の除菌ユニットです。
    対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥2,752~税込¥3,027~
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • 使い捨てフレキシブルダクト TRUSCO

    使い捨てフレキシブルダクト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.0長さ(m)5ダクト径(Φmm)330適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.028
  • オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディング

    オゾン発生器「オースリークリア3」

    アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
    ¥60,000税込¥66,000
    1個
    欠品中
    高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
    用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個色白電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
  • PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) PROMOTE(プロモート)

    PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
    用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
  • モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ

    モニター付き空気清浄機

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
    色ホワイトコード長さ(m)2PM2.5対応○
  • 送風機 三笠産業[工具]

    送風機

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
    質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3ダクト径(Φmm)320本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
    交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
  • フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
  • フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデン

    フレキシブルPETダクト 320mm 5m

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥10,280税込¥11,308
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番813-1223質量(kg)1長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-46
  • ダイナミックファン 日動工業

    ダイナミックファン

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
    定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
  • AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード

    AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット

    ツインバード(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
    質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
  • カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)

    淀川電機製作所(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0吸込口径(Φmm)70最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り設備用品特集
おすすめ人気ランキング
換気/設備用品