絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 280(4)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 30~60未満(5)
ハネ径(cm)
  • 25
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 28.8(6)
  • 29(4)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 75(1)
ブランド
  • スイデン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • マキタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
280(4)
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(12件のレビュー)
31,900税込35,090
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
送風機ハンディジェット TRUSCO送風機ハンディジェットTRUSCO(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
ジェットスイファンLシリーズ スイデンジェットスイファンLシリーズスイデン
53,900税込59,290
1台
当日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4電動機の極数2P
送風機ハンディジェット TRUSCO送風機ハンディジェットTRUSCO
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所送排風機ジェットファン JF型鶴見製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
送排風機 マキタ送排風機マキタ
38,900税込42,790
1台
3日以内出荷
余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40付属品ダクトバンドベルマウス本体質量(kg)9.1回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)250定格出力(W)(50Hz/60Hz)265/370
送排風機