絞り込み
ブランド
- アスコ
- モノタロウ(119)
- ICOM(アイコム)(421)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- TOA(410)
- TRUSCO(262)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(190)
- つくし工房(193)
- アラオ(157)
- アルインコ(306)
- エスコ(587)
- カーボーイ(178)
- グリーンクロス(432)
- サンコー(三甲)(307)
- トーグ安全工業(169)
- ブラスト興業(209)
- ユニット(265)
- ユニペックス(UNI-PEX)(117)
- 仙台銘板(402)
- 信栄物産(197)
- 日本緑十字社(242)
- ブランドをもっと見る

ソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー)
アスコ¥6,798,000税込¥7,477,8001台16日以内出荷ソーラーの発電力で1600サイズの大画面を実現しました。発電機の搭載も可能で電力供給が不安定な環境でも安心です。発電力の高い240Wソーラーパネルを2枚搭載しています。読みやすいフォント「AS FONT」を実装、視認性も抜群です。大画面にフルカラーで文字を表現できます。用途夜間工事、作業時の注意喚起、誘導に。仕様フルカラー、液晶パネル数:5×5寸法(mm)展開時:幅1745×高さ2940×奥行1850質量(kg)270時間無日照可動:約4日充電時間約3日画面サイズ1600×1600mmサイズ(mm)幅1745×高さ2440×奥行1850
とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m
アスコ¥9,298税込¥10,2281巻5日以内出荷国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間
ソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A
アスコ¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷CUBE360は、工事現場の安全を確保するための360度全方向警告灯です。4面への表示が可能で、斜めからでも視認性抜群。複数のCUBE360を同期させることで、より効果的な警告を発することができます。コンパクトで収納しやすく、様々な設置方法に対応。工事現場の安全管理に不可欠なアイテムです。用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。種類点灯パターン:56形式同期台数:制限なし(GPS方式)電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45)動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと)バッテリー容量(mAh)12500明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる)NETIS番号KK-220038-A
GPSハイブリッドソーラーライト(黄)
アスコ¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色黄パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(青)
アスコ¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色青パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(赤)
アスコ¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色赤パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(緑)
アスコ¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色緑パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート