絞り込み
ブランド
  • 仙台銘板
  • モノタロウ(120)
  • エスコ(614)
  • TOA(444)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(415)
  • サンコー(三甲)(308)
  • アルインコ(307)
  • ユニット(263)
  • TRUSCO(259)
  • 日本緑十字社(239)
  • ブラスト興業(208)
  • 信栄物産(197)
  • つくし工房(193)
  • カーボーイ(175)
  • トーグ安全工業(173)
  • アラオ(160)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(135)
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプカバー 仙台銘板

    クランプカバー

    仙台銘板(9件のレビュー)
    92税込101
    1個ほか
    当日出荷
    適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    7,888税込8,677
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント カラーコーン用

    仙台銘板(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管打ち込みミサイル 仙台銘板

    単管打ち込みミサイル

    仙台銘板(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
    材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管打ち込みキャップ 仙台銘板

    単管打ち込みキャップ

    仙台銘板(10件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
    材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCソフトスマートコーン 仙台銘板

    PVCソフトスマートコーン

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
    NETIS番号KT-160007-VE材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプガード(反射式) 仙台銘板

    パイプガード(反射式)

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板

    警笛付き 高輝度赤色LED合図灯

    仙台銘板(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
    全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
  • 単管キャップ 仙台銘板

    単管キャップ

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200個)
    当日出荷
    単管の先端に取り付け事故防止に!
    適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック) 仙台銘板

    コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック)

    仙台銘板
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    材質コンクリート質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250(120)Φ32用穴×4
  • 仮設停止ライン 仙台銘板

    仮設停止ライン

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
    用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • ジェントルスロープ 仙台銘板

    ジェントルスロープ

    仙台銘板
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。積載物への衝撃を和らげます。ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。
    付属品1枚につき、連結金具1本付属幅(mm)500
  • メガネバンド 仙台銘板

    メガネバンド

    仙台銘板(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークマグマット 仙台銘板

    フォークマグマット

    仙台銘板(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積み荷の損傷を防止します。 。500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止します。 。表面リブ仕様で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部は、ボンドで補強しております。 。マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの、総厚7tです。
    用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。幅(mm)100総厚(mm)7
  • 重機安全ポール 仙台銘板

    重機安全ポール

    仙台銘板
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
    材質PE/スチール全長(mm)915パイプ径(Φmm)60ベース径(Φmm)80
  • 吹流し 仙台銘板

    吹流し

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    翌々日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
  • コーナーガード(反射タイプ) 仙台銘板

    コーナーガード(反射タイプ)

    仙台銘板
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
    長さ(mm)2000幅(mm)270 / (クッション部)220
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点字パネル ラインタイプ 仙台銘板

    点字パネル ラインタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
  • 重機安全プレート 仙台銘板

    重機安全プレート

    仙台銘板
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    文字入りプレートで視認性が抜群です。柔軟性のある材質で当たっても安全です。
    長さ(mm)800幅(mm)140
  • コーナーガード150W 仙台銘板

    コーナーガード150W

    仙台銘板
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
    長さ(mm)2000幅(mm)150 / (クッション部)90
  • オレンジネット 仙台銘板

    オレンジネット

    仙台銘板
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
    長さ(m)50幅(m)1材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェントルスロープスチール 仙台銘板

    ジェントルスロープスチール

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
    幅(mm)500
  • プラスチックチェーン 仙台銘板

    プラスチックチェーン

    仙台銘板
    10,980税込12,078
    1巻
    翌々日出荷
    進入禁止、区間整理などに。
    径(Φmm)長さ(m)50
  • 点字パネル ポイントタイプ 仙台銘板

    点字パネル ポイントタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
  • パイプガード(反射式) 仙台銘板

    パイプガード(反射式)

    仙台銘板
    869税込956
    1本
    翌々日出荷
    クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
    長さ(mm)1000外径(Φmm)68内径(mm)50
  • バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全旗(布製) 仙台銘板

    安全旗(布製)

    仙台銘板
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)900×1200材質天竺木綿ハトメ数2表示内容安全旗RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチンスタンド NEO 仙台銘板

    パッチンスタンド NEO

    仙台銘板
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
    長さ(mm)840種類NEOポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
  • コーンジョイント ウェイトコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント ウェイトコーン用

    仙台銘板
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹き流し SS 仙台銘板

    吹き流し SS

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトベルト 仙台銘板

    リフトベルト

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    「右側乗降禁止」を見える化! 。マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 。緊急時は中心部を押して脱出できます。
    用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
  • ガード隊 仙台銘板

    ガード隊

    仙台銘板
    339税込373
    1本ほか
    翌々日出荷
    クッション材の弾力鵜が、衝突時の衝撃を緩和します。看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくいです。反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付きです。
  • レフテープ 仙台銘板

    レフテープ

    仙台銘板
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
    用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
  • N型ホルダー 仙台銘板

    N型ホルダー

    仙台銘板(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品