エポボンドEB-100AOI6日以内出荷
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材主な用途コンクリート外観乳白色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃)危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
エポボンドEB-101AOI6日以内出荷
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材可使時間(分)15以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃)危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
エポボンドEB-101LAOI21日以内出荷
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材可使時間(分)150以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)48以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃)危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
エポボンドEB-42AOI21日以内出荷
流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。
既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋色硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 コールミックスAOI21日以内出荷
エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填可使時間(分)20±10間(23℃)圧縮強度(N/mm2)15以上曲げ強度(N/mm2)5以上硬化時間(時間)1以内(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NAOI6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ色グレー荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NTAOI6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ色黒荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200HAOI6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。
橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H)
ダム・コンクリート部の防水目地(3200H)
空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性色黒荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド200HAOI21日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。
橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H)
ダム・コンクリート部の防水目地(3200H)
空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)70±20接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)12以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塩ビ用接着剤日動電工税込¥2,198¥1,998