乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラヤマト産業翌々日出荷
新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式質量(kg)2.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20関連資料(0.52MB)
SSジュニア 酸素用ヤマト産業翌々日出荷
小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
仕様スパナ式質量(kg)1.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20関連資料(0.52MB)
逆止弁ヤマト産業4日以内出荷から8日以内出荷
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス関連資料(0.59MB)
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
ページ: 1/ 3
流量計外管ヤマト産業税込¥1,758¥1,598
吸入バルブ阪口製作所税込¥3,188~¥2,898~
ガスホースダイヘン税込¥16,478¥14,980
超高圧バルブヤマト産業税込¥142,780~¥129,800~
U字管ヤマト産業税込¥15,378~¥13,980~
集合管ヤマト産業税込¥5,498~¥4,998~
L字管ヤマト産業税込¥24,178~¥21,980~
高圧バルブヤマト産業税込¥131,780~¥119,800~
T字管ヤマト産業税込¥14,278~¥12,980~