安全ホルダー300ASUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
M型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)当日出荷
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。
M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
安全ホルダー300A 箱入SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
銅管セット38sqSUZUKID(スズキッド)当日出荷
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
銅管セット38sqバラ1組SUZUKID(スズキッド)当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ38sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33
M型プラグ 38sqSUZUKID(スズキッド)当日出荷
溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
M型38SqソケットSUZUKID(スズキッド)欠品中
M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
M型アダプタコード0.5MSUZUKID(スズキッド)当日出荷
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
ページ: 1/ 3