カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- モノタロウ(4)
- CKワールドワイド社(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- RS PRO(14)
- SUZUKID(スズキッド)(54)
- アクアソル(201)
- アサダ(16)
- ウエルドテック社(172)
- エクセル貿易(11)
- エスコ(7)
- トーキン(186)
- パナソニックコネクト(257)
- マイト工業株式会社(99)
- ミラー(ウエルドクラフト)(148)
- ラメール(32)
- リランド(RILAND)(16)
- 三木精機(43)
- 東安(103)
- 阪口製作所(10)
- ブランドをもっと見る

2%セリア入タングステン電極
ダイヘン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
ブルートーチⅣ
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ガスレンズノズル
ダイヘン¥5,698~税込¥6,268~1箱(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300全長(mm)42
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8
ダイヘン(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(5個)当日出荷ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
チップ
ダイヘン¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201チップ長さ(mm)17
ボディASSY
ダイヘン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
ランタナ入りタングステン棒
ダイヘン(5件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1箱(10本)当日出荷2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。適合直流タイプランタナ棒長(mm)150
ライナー
ダイヘン¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から3日以内出荷長さ(m)4.5外形(mm)5.3ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45内径(mm)1.7チューブ色黒
...
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら