絞り込み
ブランド
  • フナイ産業(2)
寸法(mm)
  • 1900×2920
  • 545×1895(3)
  • 920×920(7)
  • 920×1920(7)
  • 970×1970(6)
  • 1000×1000(13)
  • 1000×1500(5)
  • 1000×2000(18)
  • 1000×2160(2)
  • 1000×5000(5)
  • 1000×10000(4)
  • 1000×30000(4)
  • 1445×1895(3)
  • 1500×1500(7)
  • 1745×1895(6)
  • 1920×1920(4)
  • 1920×2920(4)
  • 1970×1970(3)
  • 2000×1500(5)
  • 2000×2000(16)
  • 2050×5000(3)
  • 色グレー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業スパッタシート フナイDXシート(不燃シート)フナイ産業
38,980税込42,878
1枚
3日以内出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシートDX(不燃シート) フナイ産業スパッタシートDX(不燃シート)フナイ産業
99,980税込109,978
1ケース(3枚)
3日以内出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。 アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。 断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。 炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。 アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。 耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接養生具(シート・フェンス等)