絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 25.4(4)
ホース長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 60(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.15(7)
  • 0.7(3)
  • 0.99(1)
  • 2(31)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 13.0(1)
  • 15.0(1)
  • 16.5(1)
  • 36.2(3)
  • 37(1)
ブランド
  • NCR(4)
  • コクゴ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
酸素ホース NCR酸素ホースNCR
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
酸素ホース コクゴ酸素ホースコクゴ
689税込758
1本(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
ユニバーサルガスホース シングル NCRユニバーサルガスホース シングルNCR
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース