絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(36)
  • 6.3(16)
  • 7(1)
  • 8(19)
  • 9(1)
  • 9.5(16)
  • 12.7(7)
  • 16.1(1)
  • 19(9)
  • 25.4(6)
ホース長さ(m)
  • 30
  • 1(7)
  • 2(10)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(14)
  • 8(7)
  • 10(71)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(10)
  • 16(6)
  • 20(66)
  • 25(7)
  • 40(7)
  • 50(17)
  • 60(7)
  • 100(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(3)
  • 0.7(2)
  • 0.99(1)
  • 1.5(4)
  • 2(25)
外径(Φmm)
  • 11.2(16)
  • 11.7(4)
  • 12.9(4)
  • 13(2)
  • 13.4(2)
  • 14.2(6)
  • 14.5(3)
  • 14.6(4)
  • 15(2)
  • 15.1(2)
  • 15.5(6)
  • 15.9(2)
  • 16(3)
  • 16.1(6)
  • 16.3(8)
  • 16.5(2)
  • 17.4(2)
  • 21.1(7)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
ブランド
  • NCR(15)
  • 十川ゴム(5)
  • 大同ゴム(5)
  • 千代田精機(4)
  • 阪口製作所(4)
  • NT(4)
  • 小池酸素工業(2)
  • ダイヘン(2)
  • ヤマト産業(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • マツモト産業(2)
  • エスコ(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
プロパンホース NCRプロパンホースNCR(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
アセチレンホース(赤) 大同ゴムアセチレンホース(赤)大同ゴム(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
サンソホース(青) 大同ゴムサンソホース(青)大同ゴム(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
LMNホース(オレンジ) 大同ゴムLMNホース(オレンジ)大同ゴム(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ
酸素ホース NCR酸素ホースNCR
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
酸素ホース NCR酸素ホースNCR(4件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACERoHS指令(10物質対応)対応
酸素ホース 十川ゴム酸素ホース十川ゴム(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
表示OXY補強層2S概略質量(g/m)170RoHS指令(10物質対応)対応
酸素+プロパンツインホース NCR酸素+プロパンツインホースNCR(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
工業用プロパンホース NCR工業用プロパンホースNCR(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用温度範囲(℃)-25~ +70
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース ネジ式BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
OKホース ヤマト産業OKホースヤマト産業(5件のレビュー)
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
アセチレンホース NCRアセチレンホースNCR(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴムツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)大同ゴム
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
マイルドホース チヨコック付セット 千代田精機マイルドホース チヨコック付セット千代田精機
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
超軽量(従来ホースの1/2)柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC関連資料(0.51MB)
Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKANコック付ツインホースⅡ日酸TANAKA
34,980税込38,478
1巻
6日以内出荷
ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
ツインホース(酸素+アセチレン) NCRツインホース(酸素+アセチレン)NCR(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
アセチレンホース NCRアセチレンホースNCR
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレンホース 十川ゴムアセチレンホース十川ゴム
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
使用圧力(MPa)0.15表示ACE外径(Φmm)15.9補強層2S概略質量(g/m)170内径(Φmm)9.5仕様ホース径Φ9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルガスホース シングル NCRユニバーサルガスホース シングルNCR
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
酸素+アセチレンツインホース NCR酸素+アセチレンツインホースNCR
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+赤
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型マツモト産業
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型 十川ゴム小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型十川ゴム
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
マイルドホース Qジョイント付セット 千代田精機マイルドホース Qジョイント付セット千代田精機
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC関連資料(0.28MB)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
ユニバーサルガスホース  ツイン NCRユニバーサルガスホース ツインNCR
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース(酸素+プロパン) NCRツインホース(酸素+プロパン)NCR
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホースNCR(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
ライトホース  サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付 千代田精機マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付千代田精機
45,980税込50,578
1本
7日以内出荷
超軽量(従来ホースの1/2)柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC関連資料(0.51MB)
マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付 千代田精機マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付千代田精機
45,980税込50,578
1本
7日以内出荷
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC関連資料(0.28MB)
スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品) NTスマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)NT
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品) NTスマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)NT
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース