絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 十川ゴム(1)
内径(Φmm)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(3)
  • 2(3)
外径(Φmm)
  • 15.9
  • 11.2(16)
  • 11.7(4)
  • 12.9(5)
  • 13(2)
  • 13.4(3)
  • 14.2(6)
  • 14.4(5)
  • 14.5(3)
  • 14.6(4)
  • 15(5)
  • 15.0(2)
  • 15.5(6)
  • 16(3)
  • 16.1(6)
  • 16.3(9)
  • 16.5(6)
  • 21.1(9)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセチレンホース 十川ゴムアセチレンホース十川ゴム
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
使用圧力(MPa)0.15表示ACE外径(Φmm)15.9補強層2S概略質量(g/m)170内径(Φmm)9.5仕様ホース径Φ9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
10m 8x9mm ツインホース エスコ10m 8x9mm ツインホースエスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)10内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-10外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
30m 8x9mm ツインホース エスコ30m 8x9mm ツインホースエスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)30内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-30外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
20m 8x9mm ツインホース エスコ20m 8x9mm ツインホースエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)20内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-20外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース