絞り込み
導体断面積(mm2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 2
- 0.2(2)
- 0.3(9)
- 1(9)
- 3(6)
- 4(8)
- 5(70)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(85)
- 11(6)
- 12(2)
- 15(25)
- 16(5)
- 20(90)
- 25(18)
- 30(61)
- 100(5)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 堺電業(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「導体断面積(mm2)」から絞り込む
14(1)
22(1)
38(1)

溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から5日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
溶接用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(33件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から9日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から10日以内出荷絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
150-220A/2m 溶接ホルダーセット
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401セット翌日出荷エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1ケーブル長(m)2許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
NS-WCT(ニューソフトWCT)
堺電業¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷導体は溶接用キャプタイヤでは異例の極細(0.12mm)銅線を独特の撚り合わせで柔らかくし、 シースには独自開発の超軟度ゴム混合物で被覆して標準のWCTよりも、 難燃・耐油・耐候性に優れたホルダー用(手元線)キャプタイヤが完成しました。 電気安全環境研究所〔JET〕でJIS規格のJIS C3404の特性試験をクリアしています。長さ(m)2
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル