絞り込み
導体断面積(mm2)
- 14(2)
- 22(19)
- 38(17)
長さ(m)
- 5
- 0.2(2)
- 0.3(9)
- 1(7)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4(6)
- 10(85)
- 11(6)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(25)
- 16(5)
- 20(91)
- 25(18)
- 30(60)
- 50(2)
- 100(3)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- TRUSCO(8)
- ダイヘン(5)
- マイト工業株式会社(25)
- 堺電業(26)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「導体断面積(mm2)」から絞り込む
14(2)
22(19)
38(17)

溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から6日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
溶接機用接続ケーブル 1次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミ導体溶接用ケーブル 断切り
マイト工業株式会社¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から5日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
溶接機用接続ケーブル(1次側)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5電流範囲(A)71使用電線1CT2C×14.0mm2
アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルネジロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルピンロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミ導体溶接用ケーブル 断切り
マイト工業株式会社¥6,098税込¥6,7081本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル (アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル (ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルホルダー、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付)
マイト工業株式会社¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ピンロックジョイントオス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル (ホルダー・ピンロックジョイントオス付)
マイト工業株式会社¥16,980税込¥18,6781本当日出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アース延長コード 5m
マイト工業株式会社¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷適合機種MS-50・111・117・300・337・707・801・123HK・150・340・2100/MAX9000・9100長さ(m)5
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル