絞り込み
溶接電流(A)
  • 300
  • 100~300(4)
  • 100~330(1)
  • 200~300(1)
  • 400(1)
  • 400~500(1)
  • 500(6)
  • 500~800(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
適合電線(mm2)
  • 14~38(1)
  • 22~38(6)
  • 22~50(4)
  • 38~50(4)
最大挟み能力(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 50(3)
電線接続方式
  • ネジ止(7)
  • 半田(2)
  • 圧着(2)
ブランド
  • 三立電器工業(11)
  • 阪口製作所(4)
  • NT(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • SPJR(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
  • アースクリップ(万力型) 阪口製作所

    アースクリップ(万力型)

    阪口製作所(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒ホルダ 三立電器工業

    溶接棒ホルダ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業

    アースクリップ用銅管 M300用

    三立電器工業(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)30管径(Φmm)11溶接電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(24件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボディの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330溶接電流(A)300本体寸法(mm)全長175最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(7件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
  • S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業

    S300用ホルダー先端上下カバー

    三立電器工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300溶接電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(13件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボデイーの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2
  • 溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業

    溶接棒ホルダS-300 カラー

    三立電器工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
    長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング加圧形アースクリップ 三立電器工業

    スプリング加圧形アースクリップ

    三立電器工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)410溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止RoHS指令(10物質対応)対応
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
  • NTアースクリップ NT

    NTアースクリップ

    NT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
    全長(mm)140質量(g)385タイプクリップタイプ電流(A)300
  • アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ箱入

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    電気溶接機用アースクリップ300A用です。
    用途鋳物型アースクリップP‐45。材質鋳物製使用率(%)70溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25
  • 溶接ホルダー SPJR

    溶接ホルダー

    SPJR
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
    適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300適合溶接棒(mm)2~5
  • 溶接棒ホルダー 300A NT

    溶接棒ホルダー 300A

    NT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
  • 電気溶接ホルダー 阪口製作所

    電気溶接ホルダー

    阪口製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
    全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
  • 300A溶接用アースクリップ マイト工業株式会社

    300A溶接用アースクリップ

    マイト工業株式会社
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社

    300A溶接用ホルダー

    マイト工業株式会社
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • NTアースクリップ  万力タイプ NT

    NTアースクリップ 万力タイプ

    NT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
    全長(mm)125質量(g)440タイプ万力タイプ電流(A)300
  • ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)

    ウェルドアース

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    アースケーブルに絡みません。
    質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
  • アースクリップ SPJR

    アースクリップ

    SPJR
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    用途溶接作業に溶接電流(A)300最大クランプ幅(mm)20接続可能電線(mm2)22~38
  • SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

    三立電器工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 半田用

    三立電器工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式半田
  • 0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式) エスコ

    0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

    エスコ
    ¥8,330税込¥9,163
    1個
    翌日出荷
    アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
    エスコ品番EA315-10質量(g)680溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式

『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ