絞り込み
適合電線(mm2)
- 22
- 14(3)
- 14.00(3)
- 14~22(4)
- 22~38(10)
- 22~50(15)
- 22~60(3)
- 38(14)
- 38~60(25)
- 50~60(8)
- 50~80(4)
- 60(13)
- 60~80(14)
- 80(11)
- 80~100(10)
- 80~125(3)
- 100(6)
- 100~150(3)
- 150(6)
- 150~200(3)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(1)
- 200(3)
- 300(2)
ケーブル接続方法
- ネジ止(6)
- 圧着(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 180~200未満(1)
- 220~240未満(3)
定格使用率(%)
- 60(4)
ブランド
- TRUSCO(2)
- マイト工業株式会社(1)
- 三立電器工業(6)
- 日動工業(1)
TRUSCO・マイト工業株式会社・三立電器工業・日動工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止
三立電器工業¥3,398税込¥3,7381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233色黒質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
NK-16ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電線(mm2)22適合電流(A)200ケーブル接続方法Sネジ止
NK-16プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電線(mm2)22適合電流(A)200ケーブル接続方法Sネジ止
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル