絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.75~2(1)
  • 2~5.5(1)
  • 3.5~5.5(1)
  • 8~22(1)
  • 14~38(2)
溶接電流(A)
  • 200(1)
  • 300(2)
定格使用率(%)
  • 70(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • 阪口製作所(122)
  • 三立電器工業(40)
  • ダイヘン(33)
  • マイト工業株式会社(21)
  • エスコ(15)
  • TRUSCO(7)
  • H&H(4)
  • 新ダイワ(3)
  • 堺電業(3)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3)
  • 東安(3)
  • ウエルドテック社(2)
  • SPJR(2)
  • 日動工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月31日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)N型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)M型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本SUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1箱(2個)
当日出荷
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)M型プラグ 38sqSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)ゴムプラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)仕様接地3P-20A-250V
ケーブルアダプター SUZUKID(スズキッド)ケーブルアダプターSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子60sq-12 2組SUZUKID(スズキッド)
899税込989
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子38sq-10 2組SUZUKID(スズキッド)
759税込835
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.5MSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.2MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)H型プラグ・ソケット22sqSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子22sq-8 2組SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R38-10SUZUKID(スズキッド)
359税込395
1組
当日出荷
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
ゴムプラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)ゴムプラグ 2P-15ASUZUKID(スズキッド)
329税込362特価
1個
当日出荷
非防水のゴムプラグです。 125V・15A・2芯接続です。
用途100Vゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75~2mm2)、VCT・S-VCT(0.75~2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75~2mm2)仕様2P-15A-125V
H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)H型22sqプラグSUZUKID(スズキッド)
889税込978
1個
当日出荷
H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)M型38SqソケットSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
防水コネクタ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)防水コネクタ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
防水プラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 2P-15ASUZUKID(スズキッド)
559税込615
1個
当日出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ2P15A125V。適合2P15A用
接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R22-8SUZUKID(スズキッド)
199税込219特価
1組
当日出荷
100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
N型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコード0.2MSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ジョイント