カテゴリ
絞り込み
溶接電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
エアプラズマトーチ用交換部品とは、エアプラズマ切断機に使用するトーチの部品の中で、消耗品として交換できる部品のことです。エアプラズマ切断機とは、アースを発生させて金属の切断部を溶かし、エアで切断する機械。トーチ部分は、先端のチップや電極、先端を保護するシールドカップなどの部品で構成されており、それぞれに販売されています。チップや電極には金属が使われ、シールドカップにはセラミックなどを使用。その他交換部品では、ガスディストリビュータやハンドルなどもあります。

チップ
ダイヘン¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201チップ長さ(mm)17
プラズマ電極
東安¥2,498税込¥2,7481ケース(10本)当日出荷適合品番TET02033主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2アンペア60-80A
電極
東安¥4,898税込¥5,3881セット(10本)当日出荷ダイヘンプラズマ50/70A用電極適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷ダイヘン適合50A/70A用シールドカップ適合型番:H669G04、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70cup
プラズマ切断チップ
東安¥3,998税込¥4,3981セット(10本)3日以内出荷ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
ガスディストリビュータ
ダイヘン(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様30A用適合DTP-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L厚さ(mm)4.5直径(Φmm)11電流(A)30
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500M-3500C2 M-5500M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
プラズマ シールドカップ
東安¥999税込¥1,0991セット(3本)3日以内出荷メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品