絞り込み
適合電線(mm2)
  • 14(3)
  • 14.00(3)
  • 14~22(4)
  • 22(4)
  • 22~50(10)
  • 38(5)
  • 38~50(1)
  • 38~60(4)
  • 50~60(6)
  • 50~80(3)
  • 60(3)
  • 60~80(9)
  • 80(3)
  • 80~100(4)
  • 80~125(3)
  • 100(3)
  • 100~150(3)
  • 150(3)
  • 150~200(3)
溶接電流(A)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 277(1)
  • 300(14)
  • 370(1)
  • 400(5)
  • 462(1)
  • 500(13)
  • 600(3)
  • 750(6)
  • 1000(3)
ケーブル接続方法
  • ネジ止(19)
  • 六角端子(3)
  • 半田(21)
  • 圧着(20)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
定格使用率(%)
  • 60
ブランド
  • 三立電器工業(28)
  • 阪口製作所(11)
三立電器工業・阪口製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
14~22(4)
22(4)
22~50(10)
38(5)
38~60(4)
50~60(6)
60~80(9)
80~100(4)
150(3)
150~200(3)
JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業JA300プラグ(オスのみ)三立電器工業(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
JT形ターミナルジョイント 三立電器工業JT形ターミナルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(1組)ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
NK形ケーブルジョイント 三立電器工業NK形ケーブルジョイント三立電器工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業JC750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-19プラグ(オスのみ)三立電器工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業JC750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS300プラグ(オスのみ)三立電器工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントV0 阪口製作所ケーブルジョイントV0阪口製作所
4,798税込5,278
1袋(2組)
4日以内出荷
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-19ソケット(メスのみ)三立電器工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JD1000ソケット(メスのみ) 三立電器工業JD1000ソケット(メスのみ)三立電器工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
NK-22プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-22プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JD1000プラグ(オスのみ) 三立電器工業JD1000プラグ(オスのみ)三立電器工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
NK-27ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-27ソケット(メスのみ)三立電器工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)150適合電流(A)750使用率(%)60
NK-24ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-24ソケット(メスのみ)三立電器工業
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)100適合電流(A)600使用率(%)60
NK-22ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-22ソケット(メスのみ)三立電器工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
NK-16ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-16ソケット(メスのみ)三立電器工業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
ケーブル接続方法Sネジ止適合電線(mm2)22適合電流(A)200使用率(%)60
NK-14ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-14ソケット(メスのみ)三立電器工業
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)150使用率(%)60
NK-27プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-27プラグ(オスのみ)三立電器工業
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)150適合電流(A)750使用率(%)60
NK-24プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-24プラグ(オスのみ)三立電器工業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)100適合電流(A)600使用率(%)60
NK-16プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-16プラグ(オスのみ)三立電器工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
ケーブル接続方法Sネジ止適合電線(mm2)22適合電流(A)200使用率(%)60
NK-14プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-14プラグ(オスのみ)三立電器工業
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)150使用率(%)60

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント