絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 1(1)
チップ長さ(mm)
- 25
- 21(1)
- 40(14)
- 45(16)
- 67.5(2)
- 69(3)
- 83(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- トラフィメット(1)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(2)
0.9(2)
1(1)

STDコンタクトチップ
トラフィメット(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。全長(mm)25
極細用チップ0.8(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
極細用チップ0.9(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)