絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(6)
- 1.2(11)
- 1.35(1)
- 1.4(4)
- 1.6(5)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 6.4(1)
チップ長さ(mm)
- 40
- 21(1)
- 25(3)
- 45(16)
- 67.5(2)
- 69(3)
- 83(1)
ブランド
- ダイヘン(6)
- パナソニックコネクト(3)
- タイムケミカル(2)
- 東安(2)
- エヌエスケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(4)
0.9(7)
1(6)
1.2(11)
1.4(4)
1.6(5)
2(2)
4(1)
4.8(1)
6.4(1)

CO2テーパーレスRチップ
パナソニックコネクト¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
コンタクトチップ
エヌエスケミカル¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷から5日以内出荷海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。ワイヤー径(Φmm)1.2
チップ
ダイヘン¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)4日以内出荷から5日以内出荷適合サブマージアーク溶接用、SW-24、SWT-24、SW-41、SW-101、SW-102種別オートメルト(標準)チップ長さ(mm)40
チップ
ダイヘン¥6,598税込¥7,2581箱(10個)当日出荷から4日以内出荷適合サブマージアーク溶接用、SW-24、SWT-24、SW-41、SW-101、SW-102種別オートメルト(標準)チップ長さ(mm)40
タフチップ(ZNタイプ)
タイムケミカル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
タフチップ(通常タイプ)
タイムケミカル¥4,998税込¥5,4981箱(10本)4日以内出荷耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。 機械加工のため、穴精度が良好。 低電流、高電流でも安定したアークが得られます。用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
チップ
ダイヘン¥6,398税込¥7,0381箱(10個)4日以内出荷適合MTX-3531、MTXC-3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXS-3531、MTXCB-3534P、MTXC-5031、MTXC-3534P、MTX-50.31、MTXW-5031、MTXB-5031、MTXC-5034P、MTVW-5001、MTXCW-5031、MTXCB-5031、MTXCW-5034P種別ロボット用チップ(MAG用)チップ長さ(mm)40