絞り込み
寸法(mm)
  • 1000×2000
  • 970×1470(2)
  • 970×1970(6)
  • 1000×1500(5)
  • 1000×2160(2)
  • 1445×1895(1)
  • 1470×1470(2)
  • 1470×1760(1)
  • 1470×1970(2)
  • 1500×1500(7)
  • 1500×2000(1)
  • 1745×1895(2)
  • 1820×1830(1)
  • 1970×1970(3)
  • 2000×1500(5)
  • 2000×2000(9)
  • 2000×2160(2)
  • 2050×3000(2)
  • 2050×5000(3)
  • 2050×10000(2)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • 吉野(1)
  • サンユー印刷(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
970×1970(6)
1000×1500(5)
1000×2000
1500×1500(7)
1970×1970(3)
2000×1500(5)
2000×2000(9)
2050×3000(2)
2050×5000(3)
2050×10000(2)
寸法(mm)をもっと見る
遮光用衝立 アルミニウムフレーム 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム吉野(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品
溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
キープサーモフェンス(遮熱・溶接遮光フェンス) 不燃シート サンユー印刷キープサーモフェンス(遮熱・溶接遮光フェンス) 不燃シートサンユー印刷
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
不燃素材で輻射熱97%カットを実現した特殊遮熱シートのキープサーモウォールを利用した遮熱・溶接遮光フェンスです。工場内における炉や機械などの熱い熱源を遮りたい時に最適です。また溶接作業の際に発生する有害な紫外線を遮光にも有効です。作業現場での環境改善に最適なフェンス(パーテーション)となります。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てが出来、キャスター付なので移動も自由自在です。連結金具(ジョイント)を利用することで連結して使うことも可能です。結束バンド(難燃性UL94V-2)もセットになっています。
用途工場内の熱を遮断したい時、溶接作業を近くでする時シルバー型式単体材質(シート)キープサーモウォール(不燃)
溶接フェンス用フレーム TRUSCO溶接フェンス用フレームTRUSCO
20,980税込23,078
1台
当日出荷
溶接遮光フェンス用のフレームです。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28
溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルーTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9583形状キャスター式質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
溶接遮光フェンス 1020型接続 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 1020型接続 ブルーTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレーム付属品接続パーツ3個付トラスコ品番328-9605形状キャスター式質量(kg)5.9タイプ接続型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用

溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります

溶接遮光用フェンス