ファストキュア リフィールEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
ファストキュアのリフィール(詰め替え)です
UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです
各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します
接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます
硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)11×90×11硬度70~80D引火点(℃)149危険物の類別非危険物
ファストキュアEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです
各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します
接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます
硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)28×145×12硬度70~80D引火点(℃)149使用電池CR2016×2個危険物の類別非危険物
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥8,248¥7,498