絞り込み
用途
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途塩ビ(1)
  • 用途木材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 防水・耐水(8)
ブランド
  • ヘルメチック
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(92)
  • 3M(スリーエム)(43)
  • スリーボンド(39)
  • セメダイン(28)
  • オーシカ(18)
  • 日塗化学(17)
  • アルテコ(ALTECO)(14)
  • トーヨーポリマー(14)
  • セキスイ(12)
  • AOI(9)
  • イケヒコ・コーポレーション(9)
  • エスコ(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • 田岡化学(7)
  • コニシ(6)
  • ウォールボンド工業(6)
  • 呉工業(クレ)(5)
  • 四国化成(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ ヘルメチック水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプヘルメチック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料危険物の類別非危険物特性防水
HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチックHT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤ヘルメチック
44,980税込49,478
1箱(333mL×10本)
当日出荷から6日以内出荷
ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテヘルメチック
25,980税込28,578
1個
当日出荷
後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
ハイボンド ミラクル4 ヘルメチックハイボンド ミラクル4ヘルメチック
24,980税込27,478
1箱(135mL×12本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他特性防水性主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05粘度500±100(Pa・s/23℃)寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)危険等級タックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ ヘルメチック水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプヘルメチック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプホワイト危険物の類別非危険物特性防水
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用)ヘルメチック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220 ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220ヘルメチック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック充填止水剤 ヘルメレジンE-200ヘルメチック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
ヘルメレジン INJECT 740 専用ガン ヘルメチックヘルメレジン INJECT 740 専用ガンヘルメチック
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤 ヘルメチックアクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤ヘルメチック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(50mL×10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。特性防水性成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。形状(主剤・硬化剤)スティック状比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10耐熱温度(℃)56硬化時間(分)60~180(25℃)外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色危険等級Ⅲ/Ⅲ曲げ強度(kg/cm2)1120危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260(夏用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260(夏用)ヘルメチック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性をより重視した通年用水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム ヘルメチックHT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォームヘルメチック
33,980税込37,378
1箱(500mL×12セット)
12日以内出荷
従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。ブルー耐寒耐熱温度(℃)-30~70危険等級タックフリータイム(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
HT-Foam 250 充填用 ヘルメチックHT-Foam 250 充填用ヘルメチック
32,980税込36,278
1箱(500mL×12セット)
6日以内出荷
穴・貫通部の充填・断熱・接着などの補修工事に最適です。
用途断熱対策、結露対策。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
HT-Foam 230 吹付け・充填両用 ヘルメチックHT-Foam 230 吹付け・充填両用ヘルメチック
33,980税込37,378
1箱(500mL×12セット)ほか
6日以内出荷
壁・天井・床等の断熱・接着施工に最適です。通常のウレタンフォーム(クリーム色)とグリーンフォーム、ピンクフォームの3タイプです。
用途断熱対策、結露対策。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HT-Bond 777 二液アクリル系速乾接着剤 ヘルメチックHT-Bond 777 二液アクリル系速乾接着剤ヘルメチック
18,980税込20,878
1箱(30g×10セット)ほか
6日以内出荷
A剤・B剤からなる二液型の万能接着剤です。 有機溶剤や低沸点モノマーのような揮発性成分を含有せず、低臭気で安全性の高い接着剤です。A剤・B剤を混合させることによって室温短時間で硬化し、強力な接着性能を発揮します。各種金属材料、硬質プラスティック、木材、陶磁器、石材などの接着に使用できます。
用途金属から木材まで各種材質の接着。 ネジ部のシールやボルトの固定。 銅管の接合。 ピンホール、ネジ部、接合部等の補修。 溶接ができない部分及び素材の接合。規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)規格適合品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチックHT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤ヘルメチック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(135mL×12本)
6日以内出荷
1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05伸び(%)200耐熱温度(℃)-30~85引張強度(MPa)最大5.9完全硬化時間1日粘度(mPa・s)1500000固着時間(分)90(25℃)タックフリータイム(分)7(25℃)色調クリアー危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤