瞬間接着剤 (1) ガンタイプ2液混合接着剤 (7) プライマー/硬化促進剤 (1) エポキシ系接着剤 (8) 特殊接着剤 (2) ホットメルト接着剤 (24) ブランド: 3M(スリーエム)価格: 10,000~50,000円すべて解除
ハンドガン 3M(スリーエム) (6件のレビュー) 当日出荷
3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品 1:1と2:1共用プランジャー付き 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム) 当日出荷 から 5日以内出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途 金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ダイノックプライマー(接着剤) 3M(スリーエム) ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1ケース(1L×6缶)
欠品中
3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。
用途 施工用サプライ 仕様 認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 6L 危険物の性状 非水溶性
ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2 3M(スリーエム) 当日出荷
グリップを握ることで簡単に吐出できます3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途 各種工業材料の即硬化接着に 適合 ホットメルト:Q型・TC型 電源(V) 100 消費電力(W) 160 設定温度(℃) 200 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.8/h 関連資料 製品カタログ(5.59MB)
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム) ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1箱(5kg)
当日出荷 から 14日以内出荷
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途 プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 色 白色半透明 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 5kg 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ、3次元形状
DP460スタートセット 3M(スリーエム) 翌日出荷
詳細耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途 強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。 セット内容 1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台) 色 白 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50mL 特性 耐衝撃性、耐疲労性 危険物の性状 非水溶性
メタルグリップセット 3M(スリーエム) 翌日出荷
セット内容 メタルグリップ50mL1本、ショートミキシングノズル6本、EPX PLUS2アプリケータガン1台 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 25mL 危険物の性状 非水溶性
DP420NSスタートセット 3M(スリーエム) 翌日出荷
詳細接着剤の中でも特に高強度タイプです。チクソ性が高く、垂直面でもタレません。対応する自動塗布機があります貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途 優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。 セット内容 1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性
ホットメルトアプリケータ ローメルト用 TC/TCQ LT GEN2 3M(スリーエム) 当日出荷
グリップを握ることで簡単に吐出できます3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
用途 各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に 適合 ホットメルト:Q型・TC型ローメルト 電源(V) 100 消費電力(W) 75 設定温度(℃) 120 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.8/h 関連資料 製品カタログ(5.59MB)
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(36本)
当日出荷
3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途 金属と樹脂、金属同士の接着に 主な用途 金属と樹脂、金属同士の接着 トラスコ品番 479-6179 全長(mm) 105 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 3.3g 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
DP8710NSスタートセット 3M(スリーエム) 翌日出荷
詳細現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。低温環境 (-40℃ ) でも高い接着性を発揮します。対応する自動塗布機があります過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。113% の伸びにより、線膨張係数の異なる異種材料の接合に最適です。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途 多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。 セット内容 1セット(DP8710NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 45mL 危険物の性状 非水溶性
ホットメルトアプリケータ AE GEN2 3M(スリーエム) 当日出荷
グリップを握ることで簡単に吐出できます3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
用途 各種工業材料の即硬化接着に 適合 ホットメルト:AE型 電源(V) 100 消費電力(W) 160 設定温度(℃) 200 主な用途 発泡体、ラミネート、MDF、パーティクルポード、木材、不織布、布、フォーム材、プラスチック、段ボール 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.8/h 関連資料 製品カタログ(5.59MB)
DP8910NSスタートセット 3M(スリーエム) 翌日出荷
詳細ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適です。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途 3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。 セット内容 1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 45mL 危険物の性状 非水溶性
DP8610NSスタートセット 3M(スリーエム) 欠品中
詳細現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。接着剤によるひけを抑制し薄い材料の接着も綺麗に仕上げます。対応する自動塗布機があります硬化物は200%伸び、異種材接合時のひずみに対応します。組立スピードと生産性の向上に寄与します。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途 構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。 セット内容 1セット(DP8610NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 45mL 危険物の性状 非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム) 当日出荷
メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合 METAL L用 トラスコ品番 820-2718 質量(g) 800 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 75×300×180 危険物の類別 非危険物 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS 3M(スリーエム) 89日以内出荷
金属や樹脂など、マルチに接着します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途 金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル その他 【立ち上がり強度発現時間】20分 適合 【ガン】EPX P/A 2 色 緑 容量(mL) 45 可使時間(分) 10 硬化時間(時間) 24 危険等級 Ⅲ 適合ノズル EPX STAR S/O/NOZ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 540mL 危険物の性状 非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム) ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(40本)
当日出荷
メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合 METAL L用 トラスコ品番 820-2719 全長(mm) 85 質量(g) 6 危険物の類別 非危険物 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム) 92日以内出荷
Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。
用途 断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに 色 透明 容量(L) 18.9 粘度(mPa・s) 450~650 危険物の類別 非危険物
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420NS 3M(スリーエム) 92日以内出荷
優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途 金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 その他 【立ち上がり強度発現時間】2.5時間 適合 【ガン】EPX P/A 2 色 黒 容量(mL) 50 可使時間(分) 20 硬化時間(時間) 24 危険等級 Ⅲ 適合ノズル EPX S/G/NOZ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 600mL 危険物の性状 非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ 3M(スリーエム) ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1箱(12個)
65日以内出荷
多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途 金属やプラスチックなど多用途な接着に 色 黒 硬化時間(時間) 24 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ 3M(スリーエム) ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1箱(12個)
65日以内出荷
構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途 金属などの接着、特に柔軟な耐衝撃性が必要な箇所に 色 黒 硬化時間(時間) 24 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
スコッチ・ウェルド EPX ロングミキシングノズル 3M(スリーエム) 5日以内出荷
Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
適合 【アプリケータ】EPX P/A 2、【接着剤】3M EPX 48.5・50ml製品(※メタルグリップは除く) 危険物の類別 非危険物
Scotch-Weld 二液混合型ウレタン接着剤 DP6300シリーズ 3M(スリーエム) 40日以内出荷
硬化後の柔軟性に特徴のある接着剤で、線膨張係数の異なる材料同士も接合を可能にします。複合材料、プラスチック、金属、および木材に使用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途 金属、プラスチック、複合材料などの接着に 適合 【ガン】EPX P/A 2 色 緑 容量(mL) 48.5 危険等級 Ⅲ 適合ノズル EPX S/G/NOZ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 582mL 危険物の性状 非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE031 3M(スリーエム) 9日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途 プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質 ポリウレタン 色 乳白色 容量(mL) 295.7 適合スプレーガン 3M JW 可使時間(分) 2 立ち上がり強度発現時間 0.5分 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE100 3M(スリーエム) 95日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途 プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質 ポリウレタン 色 乳白色 容量(mL) 295.7 適合スプレーガン 3M JW 可使時間(分) 2 立ち上がり強度発現時間 1分 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE200 3M(スリーエム) 75日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途 プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質 ポリウレタン 色 乳白色 容量(mL) 295.7 適合スプレーガン 3M JW 可使時間(分) 4 立ち上がり強度発現時間 2分 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TS230 3M(スリーエム) 53日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途 プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質 ポリウレタン 色 乳白色 容量(mL) 295.7 適合スプレーガン 3M JW 可使時間(分) 4 立ち上がり強度発現時間 2.5分 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム) 9日以内出荷 から 80日以内出荷
3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです
用途 3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に 適合スプレーガン 3M JW 危険物の類別 非危険物
パネルボンド用ハンドガン 3M(スリーエム) 当日出荷
3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。
用途 3M オートミックス システム製品吐出用。 適合 【カートリッジ】8115 トラスコ品番 436-2708 長さ(mm) 380 幅(mm) 580 摘要 ハンドガン 高さ(mm) 105 危険物の類別 非危険物
DP8810NSスタートセット 3M(スリーエム) 翌日出荷
詳細過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途 多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。 セット内容 1セット(DP8810NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 45mL 危険物の性状 非水溶性
瞬間接着剤 3M(スリーエム) ¥ 35,980税込 ¥ 39,578
1ケース(3g×42本)
6日以内出荷
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578特価
1箱(5kg)
当日出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途 パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 色 黄褐色 仕様 入れ目:5kg 質量(g/本) 8.5 適合スプレーガン 3M ホットメルトアプリケータTC 寸法(Φmm×Lmm) 15×51 主成分 EVA 難燃性 UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa) 2.5 剥離接着強さ(kN/m) 7.1/180° 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 5kg 接着時間(秒) 50 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム) 当日出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途 段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 色 黄褐色 仕様 入れ目:5kg 質量(g/本) 8.5 適合スプレーガン Scotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm) 15×51 主成分 EVA 難燃性 UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa) 3.7 剥離接着強さ(kN/m) 7.8/180° 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 5kg 接着時間(秒) 35 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ、3次元形状
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります 耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 税込 ¥ 8,248 ¥ 7,498 バスケットへ