絞り込み
直径(Φmm)
  • 15(5)
形状
  • 丸形(5)
長さ(m)
  • 100
  • 1(20)
  • 1.2(2)
  • 2(4)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(17)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 60(6)
  • 80(4)
  • 150(4)
  • 200(6)
  • 250(7)
  • 500(2)
特性
  • 耐薬品(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • ミナ(1)
  • ハイランドMP(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • フヨー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
15(5)
ポリエチレン丸棒 ハイランドMPポリエチレン丸棒ハイランドMP
2,598税込2,858
1ケース(100m)
4日以内出荷から10日以内出荷
シーリング用バックアップ材
形状丸形危険物の類別非危険物
小丸棒R 尾崎亀商店小丸棒R尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
ポリフォーム 丸棒白 フヨーポリフォーム 丸棒白フヨー
2,698税込2,968
1箱(100m)
3日以内出荷
バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
形状丸棒引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2収縮率(%)【熱】1危険物の類別非危険物特性クッション性・耐薬品性吸水量(g/100cm2)0.01
ミナフォームマルマル15mmΦ×100m巻 ミナミナフォームマルマル15mmΦ×100m巻ミナ
3,298税込3,628
1巻(100m)
当日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9132形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)100危険物の類別非危険物
15mm x100m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ15mm x100m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)100適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×100危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

下地材/バックアップ材