絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
消費電力(W)
- 900~1000未満(2)
電流(A)
- 9.5
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 2(5)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(6)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 6.3(3)
- 7.5(11)
- 7.6(3)
- 10.5(4)
- 10.6(2)
- 11(39)
- 12(21)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(29)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(2)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- マキタ(1)
- 日東工器(1)

電気丸のこ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
マルチワーカー
日東工器¥3,998,000税込¥4,397,8001台8日以内出荷50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。用途油圧式アングル加工機付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格電流(A)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]本体質量(kg)約800定格出力(kW)2.2タンク油量(L)13.5最大ストローク(mm)34キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最大加圧力(kN[tf])490[50]