エアーハサミとは、圧縮空気の力で帯状の鉄や樹脂などを切断できる工具です。 ストレートタイプのエアーハサミは、普通のハサミと同じくらい使いやすく、1.9mmの鉄板、1.4mmのステンレス、2.3mmのアルミを切断できます。小型で軽量のマルチハサミは、薄手のゴムなど軟質材の切断やバリ取りに最適なタイプです。前方排気タイプと後方排気タイプがあり、専用の替え刃も販売。機械取り付け用のエアーハサミも各種のタイプがそろっています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
エアーハサミ MASTER AIRエアーハサミMASTER AIR(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251質量(kg)1.18穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
エアハサミ プレートシャー 室本鉄工エアハサミ プレートシャー室本鉄工
47,980税込52,778
1台
当日出荷
トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
ナイル 角型エヤーハサミ本体AM3 室本鉄工ナイル 角型エヤーハサミ本体AM3室本鉄工
37,980税込41,778
1台
当日出荷
トラスコ品番852-3246
AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工AS型エヤーハサミ(本体のみ)室本鉄工(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
エアカッタ パオックエアカッタパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。
用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800
ナイル マルチハサミ本体(後方排気型) 室本鉄工ナイル マルチハサミ本体(後方排気型)室本鉄工
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3407
ナイル エヤーハサミ本体AS30 室本鉄工ナイル エヤーハサミ本体AS30室本鉄工
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3258
ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M 室本鉄工ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M室本鉄工
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3263
ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP150M 室本鉄工ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP150M室本鉄工
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3261
ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS30M 室本鉄工ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS30M室本鉄工
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3259
ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS200M 室本鉄工ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS200M室本鉄工
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3257
ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS100M 室本鉄工ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS100M室本鉄工
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3256
マルチハサミ専用替刃(柳刃) 室本鉄工マルチハサミ専用替刃(柳刃)室本鉄工
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。トラスコ品番368-8941適合機種GS-01種別GS01用替刃・柳刃形状ハサミ刃質量(g)52
マルチハサミ(前方排気型) 室本鉄工マルチハサミ(前方排気型)室本鉄工
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
プレートシャー本体のみ 室本鉄工プレートシャー本体のみ室本鉄工
47,980税込52,778
1個
当日出荷
AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工AS型エヤーハサミ(本体のみ)室本鉄工
52,980税込58,278
1丁
6日以内出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
エアメタルシャー BAHCO(バーコ)エアメタルシャーBAHCO(バーコ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8055

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハサミ