REX(レッキス工業)

REX(レッキス工業)のページです。REX(レッキス工業)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在555件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名レッキス工業株式会社
所在地〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号
555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶
欠品中
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 50W-RREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(10L)
欠品中
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶
欠品中
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フレキシブル管ストリッパ32A REX(レッキス工業)フレキシブル管ストリッパ32AREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)ニップルアタッチメントREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
短管が無駄なく使えます。 内ライニング鋼管にも最適です。
種別アタッチメント
自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)自動切上チェーザ ACREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
11,900税込13,090
1組
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)ステンレス管用カッタ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)
4,298税込4,728
1缶
当日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
替刃 2RG チェーザ REX(レッキス工業)替刃 2RG チェーザREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
4,990税込5,489
1組
当日出荷
用途水道・ガス管用種別替刃チェーザ適合機種2R3ねじ切器質量(g)250
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッタ REX(レッキス工業)RBチューブカッタREX(レッキス工業)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2適合替刃RB3042SK
パイプカッタ REX(レッキス工業)パイプカッタREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断種別パイプカッタ
チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)チューブカッター用替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
質量(g)30
手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC HSSREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1組
当日出荷
種別チェーザ
トーチ・アン 替ガスボンベ REX(レッキス工業)トーチ・アン 替ガスボンベREX(レッキス工業)
799税込879
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様電子着火式タイプねじ込み式トラスコ品番281-4919質量(g)370
チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)チューブカッター用替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
質量(g)30
RBチューブカッター REX(レッキス工業)RBチューブカッターREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レッキス工業)ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セットREX(レッキス工業)
23,980税込26,378
1セット(4個)
当日出荷
用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)パイプねじ切り機REX(レッキス工業)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
フレキシブル管カッタ ミニ32N REX(レッキス工業)フレキシブル管カッタ ミニ32NREX(レッキス工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~32質量(g)220回転半径(mm)90(20A切断時)
フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)フレキシブル管カッタ 25NREX(レッキス工業)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~25質量(g)245回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業)マシン用カッタ替刃(鋼管用)REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
3,188税込3,507
1個
当日出荷
優れた切れ味です。
用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)424911 コードレスフレアREX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)パイプマシン用カーボンブラシREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
質量(g)15
パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)パイプカッタ用替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途鋼管用摘要鋼管用
マンティス180のこ刃 REX(レッキス工業)マンティス180のこ刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷
XB180WS、XB180WAの標準付属品です。 耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。
トラスコ品番122-9478材質ハイス質量(g)170
超硬カッター 全超硬 REX(レッキス工業)超硬カッター 全超硬REX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
用途超硬カッタ用替刃トラスコ品番809-4486質量(g)100内径(Φmm)25外径(Φmm)65
クランプ REX(レッキス工業)クランプREX(レッキス工業)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
XBminiのこ刃 REX(レッキス工業)XBminiのこ刃REX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷
トラスコ品番540-0663適合機種XB125mini/120Amini種類ハイス山数14
リーマ刃 50A REX(レッキス工業)リーマ刃 50AREX(レッキス工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6934適合機種F50、NS50、S50、N50質量(g)300
チューブカッタ REX(レッキス工業)チューブカッタREX(レッキス工業)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。
切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1適合替刃RB28SK
パイプバイス REX(レッキス工業)パイプバイスREX(レッキス工業)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
しっかり締め付け、耐久性に優れています
用途鋼管用
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
脚付パイプバイス VL1ーL REX(レッキス工業)脚付パイプバイス VL1ーLREX(レッキス工業)
35,980税込39,578
1台
欠品中
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
チェーンバイス REX(レッキス工業)チェーンバイスREX(レッキス工業)(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124質量(kg)19.6高さ(mm)964適合パイプ6A-150A(1/8~6)
ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)ニップルアタッチメントREX(レッキス工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。トラスコ品番410-7145サイズ3/8呼称10A最短ニップル長さ(mm)55
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4